MERTEN - KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6710-0004
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480701368
Sonepar Artikelnummer
120800390
Hersteller Artikelnummer
MTN6710-0004
Hersteller Typ
MTN6710-0004
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6710-0004
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
4 .. 250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
230 V
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.576 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


