Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Kondensator, AC 230 V, 0,33 uF

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Kondensator, AC 230 V, 0,33 uF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542895

  • Kapazität - 0.33 µF

  • Nennspannung - 230 V

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011281389254

Sonepar Artikelnummer

120031340

Hersteller Artikelnummer

542895

Hersteller Typ

542895

Hersteller Artikel Nr.:

542895

Kapazität:

0.33 µF

Nennspannung:

230 V

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Mit Steckklemme:

Nein

Breite:

16 mm

Tiefe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85322500

Gewicht:

0.004 kg

Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden. Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt. Ausführung AC 230 V, 0,33 uF.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie