MERTEN - Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 467014
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811045104
Sonepar Artikelnummer
120136410
Hersteller Artikelnummer
467014
Hersteller Typ
467014
Hersteller Artikel Nr.:
467014
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.056 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


