MERTEN - Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 467019
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811044992
Sonepar Artikelnummer
120136411
Hersteller Artikelnummer
467019
Hersteller Typ
467019
Hersteller Artikel Nr.:
467019
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.056 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


