MERTEN - Lautsprecher Farbe Schwarz für System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4381-0303
Zusammenstellung - Lautsprecher
Montageart - Unterputz
Nennbelastbarkeit - 3 W
Impedanz - 4 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811222130
Sonepar Artikelnummer
120933204
Hersteller Artikelnummer
MEG4381-0303
Hersteller Typ
MEG4381-0303
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4381-0303
Zusammenstellung:
Lautsprecher
Montageart:
Unterputz
Nennbelastbarkeit:
3 W
Impedanz:
4 Ohm
Mit Sprachdurchsagefunktion:
Nein
Mit Tuner:
Nein
RDS:
Nein
Mit Frequenzanzeige:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Musikbelastbarkeit:
2 W
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.8 mm
Höhe:
70.8 mm
Tiefe:
41.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Min. Tiefe der Gerätedose:
20.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.156 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


