MERTEN - LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück), 100-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3901-0106
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 100 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811166816
Sonepar Artikelnummer
120374660
Hersteller Artikelnummer
MEG3901-0106
Hersteller Typ
MEG3901-0106
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3901-0106
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
100 .. 230 V
Nennstrom:
0.0007 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.7 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.028 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


