MERTEN - LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 100-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3901-0006
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 100 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811144920
Sonepar Artikelnummer
120178105
Hersteller Artikelnummer
MEG3901-0006
Hersteller Typ
MEG3901-0006
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3901-0006
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
100 .. 230 V
Nennstrom:
0.0007 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.7 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.010 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


