MERTEN - LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5300-0002
Anwendung - Dimmer
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199753
Sonepar Artikelnummer
120403866
Hersteller Artikelnummer
MEG5300-0002
Hersteller Typ
MEG5300-0002
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5300-0002
Anwendung:
Dimmer
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.001 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


