MERTEN - LED-Kontrolllicht-Modul, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG2003-0004
Anwendung - Steckdose
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 230 .. 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811142049
Sonepar Artikelnummer
120177793
Hersteller Artikelnummer
MEG2003-0004
Hersteller Typ
MEG2003-0004
Hersteller Artikel Nr.:
MEG2003-0004
Anwendung:
Steckdose
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
230 .. 255 V
Nennstrom:
0.0015 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1.5 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.012 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


