MERTEN - LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230V, weiß, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3903-8000
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811180034
Sonepar Artikelnummer
120345942
Hersteller Artikelnummer
MEG3903-8000
Hersteller Typ
MEG3903-8000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3903-8000
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.0035 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
3.5 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.018 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


