MERTEN - LED-Leuchtmittel E 14, (1x), rot, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3951-0000
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811180287
Sonepar Artikelnummer
120345945
Hersteller Artikelnummer
MEG3951-0000
Hersteller Typ
MEG3951-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3951-0000
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.004 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
E14
Nennstromaufnahme:
4 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.014 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


