MERTEN - LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 587091
Zusammenstellung - Einsatz
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811005221
Sonepar Artikelnummer
120118883
Hersteller Artikelnummer
587091
Hersteller Typ
587091
Hersteller Artikel Nr.:
587091
Zusammenstellung:
Einsatz
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
1.3 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.068 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


