Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Leitungseinführung, polarweiß, AUFPUTZ

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Leitungseinführung, polarweiß, AUFPUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535160

  • Ausführung - offen

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281294800

Sonepar Artikelnummer

120014292

Hersteller Artikelnummer

535160

Hersteller Typ

535160

Hersteller Artikel Nr.:

535160

Ausführung:

offen

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.002 kg

Für Leitungen und Minikanäle. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie