MERTEN - Leuchtanhänger für 3-polige Schalter, AC 400 V, 1,25 mA, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3902-8000
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811180164
Sonepar Artikelnummer
121069625
Hersteller Artikelnummer
MEG3902-8000
Hersteller Typ
MEG3902-8000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3902-8000
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
0.00125 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
1.25 mA
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


