MERTEN - Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4410-8029
Zusammenstellung - Komplettgerät
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811180201
Sonepar Artikelnummer
120345960
Hersteller Artikelnummer
MEG4410-8029
Hersteller Typ
MEG4410-8029
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4410-8029
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.126 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


