MERTEN - M-PLAN-Echtglasrahmen, 1fach, Mahagonibraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 489115
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811007249
Sonepar Artikelnummer
120118859
Hersteller Artikelnummer
489115
Hersteller Typ
489115
Hersteller Artikel Nr.:
489115
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
braun
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85.8 mm
Höhe:
85.8 mm
Tiefe:
10.1 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70169070
Gewicht:
0.088 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


