MERTEN - M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 488160
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281897520
Sonepar Artikelnummer
120112576
Hersteller Artikelnummer
488160
Hersteller Typ
488160
Hersteller Artikel Nr.:
488160
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85.8 mm
Höhe:
83.4 mm
Tiefe:
12.5 mm
Einbaubreite:
85.8 mm
Einbauhöhe:
83.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


