Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - M-Pure-Rahmen, 2fach, anthrazit, M-Pure

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - M-Pure-Rahmen, 2fach, anthrazit, M-Pure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4020-3614

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042811181222

Sonepar Artikelnummer

120338146

Hersteller Artikelnummer

MEG4020-3614

Hersteller Typ

MEG4020-3614

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4020-3614

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

153.9 mm

Höhe:

82.7 mm

Tiefe:

10.1 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.030 kg

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie