MERTEN - M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 474119
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811010423
Sonepar Artikelnummer
120118845
Hersteller Artikelnummer
474119
Hersteller Typ
474119
Hersteller Artikel Nr.:
474119
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
80.5 mm
Höhe:
80.5 mm
Tiefe:
10.1 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.020 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


