MERTEN - Merten System Design, Aufputzgehäuse, 1-fach, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4014-6536
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811219741
Sonepar Artikelnummer
121069633
Hersteller Artikelnummer
MEG4014-6536
Hersteller Typ
MEG4014-6536
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4014-6536
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
rechteckig
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
84 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
152 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
44 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.098 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


