MERTEN - MS! Connected Taster-Modul, 1fach, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5116-0300
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811230012
Sonepar Artikelnummer
121047537
Hersteller Artikelnummer
MEG5116-0300
Hersteller Typ
MEG5116-0300
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5116-0300
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


