MERTEN - MS! Elektronik-Schalt-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5151-0000
Ausführung - MOSFET
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811164607
Sonepar Artikelnummer
120315831
Hersteller Artikelnummer
MEG5151-0000
Hersteller Typ
MEG5151-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5151-0000
Ausführung:
MOSFET
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1.8 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
50 .. 420 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


