MERTEN - Nebenstelle Plus, 1fach, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5119-0300
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811163716
Sonepar Artikelnummer
120315827
Hersteller Artikelnummer
MEG5119-0300
Hersteller Typ
MEG5119-0300
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5119-0300
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.106 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


