Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Notlicht-Einsatz 230 V

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Notlicht-Einsatz 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4420-0000

  • Zusammenstellung - Einsatz

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811157272

Sonepar Artikelnummer

120178228

Hersteller Artikelnummer

MEG4420-0000

Hersteller Typ

MEG4420-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4420-0000

Zusammenstellung:

Einsatz

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.008 kg

Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen. Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der das Notlicht bei Netzausfall versorgt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Zu komplettieren mit Zentralplatte für Notlicht-Einsatz System M MEG4420-03xx /-04xx.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie