MERTEN - Panzer Actassi Anschlussmodul RJ45, 1fach, mit Zentralplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4576-7021
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811217129
Sonepar Artikelnummer
120932790
Hersteller Artikelnummer
MEG4576-7021
Hersteller Typ
MEG4576-7021
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4576-7021
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
Aluminium
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Ja
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.146 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


