Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - PlusLink-Erweiterung

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - PlusLink-Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5130-0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - LV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811174002

Sonepar Artikelnummer

120520883

Hersteller Artikelnummer

MEG5130-0000

Hersteller Typ

MEG5130-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5130-0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.080 kg

Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden. Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre. Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Mit Schraubklemmen. Nennspannung AC 220/230 V. Neutralleiter erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt max. 4 mm². Gerätebreite 1 TE entspricht 18 mm.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie