Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - PlusLink-Verteiler DIN Rail

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - PlusLink-Verteiler DIN Rail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5130-0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811185626

Sonepar Artikelnummer

120520850

Hersteller Artikelnummer

MEG5130-0001

Hersteller Typ

MEG5130-0001

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5130-0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.083 kg

Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3). Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Mit Schraubklemmen. Nennspannung AC 220/230 V. Neutralleiter erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm². Gerätebreite 1 TE entspricht 18 mm.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie