MERTEN - Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290425
Verwendung - Potentialausgleich-Steckdose
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811042936
Sonepar Artikelnummer
120136210
Hersteller Artikelnummer
290425
Hersteller Typ
290425
Hersteller Artikel Nr.:
290425
Verwendung:
Potentialausgleich-Steckdose
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


