Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3985-0003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811149222

Sonepar Artikelnummer

120178227

Hersteller Artikelnummer

MEG3985-0003

Hersteller Typ

MEG3985-0003

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3985-0003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.226 kg

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH. Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich. Länge 40 mm. Lieferumfang Mit 3 Schlüssel.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie