MERTEN - PVC-SCHUKO-Stecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125463
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281130252
Sonepar Artikelnummer
120161355
Hersteller Artikelnummer
125463
Hersteller Typ
125463
Hersteller Artikel Nr.:
125463
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.074 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


