MERTEN - Rasiersteckdosen-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213300
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811047573
Sonepar Artikelnummer
120149867
Hersteller Artikelnummer
213300
Hersteller Typ
213300
Hersteller Artikel Nr.:
213300
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
146 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.524 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


