Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 536304

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281897414

Sonepar Artikelnummer

120112540

Hersteller Artikelnummer

536304

Hersteller Typ

536304

Hersteller Artikel Nr.:

536304

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

parallel

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

73 mm

Breite:

73 mm

Tiefe:

37 mm

Durchmesser:

57 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.076 kg

Mit thermischer Rückführung. Vierte Klemme für Nachtabsenkung. Nennstrom Heizen 10 (4) A. Kontakt Öffner. Zu komplettieren mit Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5348xx, 5361xx, System Fläche 5397xx Lieferumfang Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung AC 24 V.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie