Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt, Kat 6, 1xRJ45/s

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt, Kat 6, 1xRJ45/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 465583

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811016197

Sonepar Artikelnummer

120128431

Hersteller Artikelnummer

465583

Hersteller Typ

465583

Hersteller Artikel Nr.:

465583

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei). Zu komplettieren mit Einschub für Reichle &De-Massari Systemm, System Design, System Fläche 464384. Zubehör Reichle &De-Massari Splash-Flansch 465591. Reichle &De-Massari Splash-Tülle 465590. Ausführung Kat 6, 1xRJ45/s.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie