MERTEN - Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576398
Montageart - Unterputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281893607
Sonepar Artikelnummer
120024459
Hersteller Artikelnummer
576398
Hersteller Typ
576398
Hersteller Artikel Nr.:
576398
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
2 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.072 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


