MERTEN - Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins. f. Schließzylinder, 2-pol., mattsilber, PANZER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318760
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811076177
Sonepar Artikelnummer
120150897
Hersteller Artikelnummer
318760
Hersteller Typ
318760
Hersteller Artikel Nr.:
318760
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.214 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


