MERTEN - Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3715-0000
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811144845
Sonepar Artikelnummer
120177763
Hersteller Artikelnummer
MEG3715-0000
Hersteller Typ
MEG3715-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3715-0000
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


