MERTEN - Rollladentaster, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3755-8719
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811184346
Sonepar Artikelnummer
120355832
Hersteller Artikelnummer
MEG3755-8719
Hersteller Typ
MEG3755-8719
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3755-8719
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


