Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Ruftaster m.Sys.steckdose f. Birntaster comfort m. Lichtfunkt., polarws.gl.Sys.M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Ruftaster m.Sys.steckdose f. Birntaster comfort m. Lichtfunkt., polarws.gl.Sys.M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4847-0319

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811134785

Sonepar Artikelnummer

120186767

Hersteller Artikelnummer

MEG4847-0319

Hersteller Typ

MEG4847-0319

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4847-0319

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

Einzel

Busfähig:

Ja

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.081 kg

Im Design System M. Funktionen -Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste. Integrierte Beruhigungslampe. 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten max. DC 24 V, 0,2 A cos Phi 1. zum Anschluss an Zimmerbus. Spannungsversorgung DC 24 V. Stromaufnahme max. 30 mA. Montage UP-Dose/AP-Rahmen. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie