MERTEN - Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259160
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811093082
Sonepar Artikelnummer
120932736
Hersteller Artikelnummer
259160
Hersteller Typ
259160
Hersteller Artikel Nr.:
259160
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


