MERTEN - Schaltaktor REG-K/4x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN647595
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485100067
Sonepar Artikelnummer
120800401
Hersteller Artikelnummer
MTN647595
Hersteller Typ
MTN647595
Hersteller Artikel Nr.:
MTN647595
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
3600 W
Ausgangsleistung:
3600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.372 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


