MERTEN - Schraubensortiment in Kunststoffbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539591
Bestückung - Gewindeschrauben
Anzahl der Schrauben - 40
Mit Tragegriff - Nein
Höhe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281302055
Sonepar Artikelnummer
120014314
Hersteller Artikelnummer
539591
Hersteller Typ
539591
Hersteller Artikel Nr.:
539591
Bestückung:
Gewindeschrauben
Anzahl der Schrauben:
40
Mit Tragegriff:
Nein
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.028 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


