Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Schriftfeld-Einsatz, glasklar, AQUASTAR

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Schriftfeld-Einsatz, glasklar, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3952-8000

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811180157

Sonepar Artikelnummer

120345946

Hersteller Artikelnummer

MEG3952-8000

Hersteller Typ

MEG3952-8000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3952-8000

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle AQUASTAR-Steckdosen beschriftet werden. Lieferumfang Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen. 1 VE enthält 10 Stück. Farbe glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie