Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Schriftfeldeinlagen, für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß, AQUASTAR

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Schriftfeldeinlagen, für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3957-8000

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811180119

Sonepar Artikelnummer

120345950

Hersteller Artikelnummer

MEG3957-8000

Hersteller Typ

MEG3957-8000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3957-8000

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden. Lieferumfang 5 weiße Einlagen. Ausführung für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie