MERTEN - Schutzabdeckung IP 44, aktivweiß glänzend, M-SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478025
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811063214
Sonepar Artikelnummer
120150107
Hersteller Artikelnummer
478025
Hersteller Typ
478025
Hersteller Artikel Nr.:
478025
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.050 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


