Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 478060

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811063238

Sonepar Artikelnummer

120150109

Hersteller Artikelnummer

478060

Hersteller Typ

478060

Hersteller Artikel Nr.:

478060

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.046 kg

Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen. Material Thermoplast brillant. Farbe aluminium glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie