MERTEN - Schutzabdeckung IP 44, anthrazit glänzend, M-SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478014
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811063122
Sonepar Artikelnummer
120150105
Hersteller Artikelnummer
478014
Hersteller Typ
478014
Hersteller Artikel Nr.:
478014
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.048 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


