Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Sonnen-/Dämmerungssensor, 2 m, polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Sonnen-/Dämmerungssensor, 2 m, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 580691

  • Ausführung - Helligkeitssensor

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281821358

Sonepar Artikelnummer

120078181

Hersteller Artikelnummer

580691

Hersteller Typ

580691

Hersteller Artikel Nr.:

580691

Ausführung:

Helligkeitssensor

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.036 kg

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar. Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie. Anschlussleitung 2 m / LIYY 2x0,14 mm². Ausführung 2m, polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie