MERTEN - SpaceLog KNX Master SchAk/Jal Secure
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6705-0008S
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Schaltleistung - 2300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487044109
Sonepar Artikelnummer
121401607
Hersteller Artikelnummer
MTN6705-0008S
Hersteller Typ
MTN6705-0008S
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6705-0008S
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Leistungsaufnahme:
3 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.368 kg


