Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX DALI Broadcast Master

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6725-0005S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487200239

Sonepar Artikelnummer

121401609

Hersteller Artikelnummer

MTN6725-0005S

Hersteller Typ

MTN6725-0005S

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6725-0005S

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

4

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

110 .. 240 V

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.170 kg

Das SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast verfügt über vier intelligente DALI-Kanäle. Das Gerät unterstützt bis zu 32 Geräte pro Kanal und ist DALI-2-zertifiziert. Aufgrund der Fortführung des modularen Master-Erweiterungskonzepts kann der Master im weiteren Verlauf (voraussichtlicher Launch der Erweiterung MTN6825-0005 in Q3/25) auf bis zu 12 Kanäle erweitert werden. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master angeschlossen werden. Eine Kombination mit einer SpaceLogic Schalt/Jalousie Erweiterung ist möglich, um die DALI Zero Power Funktionen zu nutzen und so den Gesamtverbrauch der Vorschaltgeräte zu reduzieren. Das KNX DALI Gateway Broadcast vereinfacht die Einrichtung und Wartung durch seine Broadcast-Kommunikationsfunktion. Defekte Geräte können schnell und einfach ersetzt werden, ohne dass eine Adressierung oder Gruppierung erforderlich ist, was die Ausfallzeit und den Aufwand erheblich reduziert. Mit einer kompakten Größe von 4TE ist das Gateway ideal für schlanke Installationen geeignet. Die manuelle Steuerung erfolgt über Tasten auf der Frontplatte, die eine direkte Kontrolle der vier Kanäle ermöglichen. LED-Anzeigen bieten Echtzeit-Updates zur Gerätefunktionalität. Neben der einfachen Bedienung bietet das Gateway präzise Lichtanpassungen durch Unterstützung der Farb- und Farbtemperatursteuerung (DALI Gerätetyp 8). Es ermöglicht auch die Leistungs- und Energiemessung gemäß DALI Typ 51 Standards und bietet wertvolle Einblicke in den Energieverbrauch. Das KNX DALI Gateway Broadcast ermöglicht die Erstellung von bis zu 16 Szenen pro Kanal, wodurch hochgradig anpassbare Licht-Szenarien realisiert werden können. Versorgungsspannung: KNX-Bus, DC 24 V (SELV). Betriebsspannung für DALI-Netzteil: AC 100-240 V, 50/60 Hz oder DC Ausgänge: 4x D+/D-, DC 16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250 mA, kurzschlussfest. Schnittstellen: KNX, DALI Anschlussquerschnitt: Versorgung bzw. DALI: 1,5-2,5 mm2 Schutzart: IP 20.