MERTEN - SpaceLogic KNX Erweiterung Dimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6810-0102
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481816993
Sonepar Artikelnummer
120800408
Hersteller Artikelnummer
MTN6810-0102
Hersteller Typ
MTN6810-0102
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6810-0102
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
2 .. 350 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
1800 mA
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
230 V
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.260 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


